※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤なし) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
接続ねじ
R3/8
注文コード
41398427
品番
KQ2Z08-03N
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)20.5
(ウレタン)14.2
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)
30.2
寸法D1(Φmm)
13.2
寸法D2(Φmm)
20.6
寸法L1(mm)
22.3
寸法L2(mm)
19.5
寸法L3(mm)
35.3
寸法M(mm)
14.2
寸法P(mm)
13.2
六角対辺H(mm)
14
形状
ブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気、水
ねじの種類
RRc
管接続口径
3/8
接続ねじ
R3/8
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
46.3
シール方式
【おねじ】(-)シール剤なし
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
6
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法