※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2ZF04-01A ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41398996 KQ2ZF04-01A ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41398996

ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤なし) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじR1/8、Rc1/8 注文コード41398996 品番KQ2ZF04-01A
参考基準価格(税別)¥6,820 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)4.7
(ウレタン)4.7
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)25.4 寸法D1(Φmm)8.2 寸法D2(Φmm)13.4 寸法L1(mm)18.5 寸法L2(mm)13 寸法L3(mm)28.5 寸法M(mm)13.3 寸法P(mm)8.2 六角対辺H(mm)14 形状ブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水 ねじの種類RRc 管接続口径1/8 接続ねじR1/8、Rc1/8 用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の2分岐配管に使用、多連接続も可能。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)18.1 シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)3
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする