Wurth Elektronik, SMPSトランス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41399129 品番749196500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
出力数 = 3
取付タイプ = 表面実装
アプリケーション = フライバック, フォワード, SEPIC, プッシュプル, ステップダウン, ステップアップ
インダクタンス = 87.1μH
二次電流 = 1.91A
長さ = 29.5mm
幅 = 21mm
奥行き = 10.8mm
寸法 = 29.5 x 21 x 10.8mm
絶縁電圧 = 500V dc
漏れインダクタンス = 0.18μH
WE-FLEXシリーズトランスで、1 → 50 Wの電力レベルを変圧できます。 最大1 MHzのスイッチング周波数で使用できます。. WE-FLEXトランス. 3 x 2巻線 絶縁耐圧: 500 V dc 低ストレーインダクタンス 動作温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃ 用途: フライバック、フォワード、プッシュプル、ステップダウン、ステップアップ、SEPICコンバータなど
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41399129
2021-09-22
用途:
インバーター蛍光灯点灯装置の昇圧トランスとして使用。
製造業

このSMPSトランスは、高い周波数での使用向きであり、100kHz前後でスイッチング動作によりDC12Vから40W直管型蛍光灯をこの小さいトランスで、40Wの蛍光灯を余裕でフル点灯させるだけの能力があるようで、フル点灯させても、電力効率が高い周波数で駆動している為、ひじょうに良くトランスが発熱することは殆どなくて、一般の商用周波数用の大きなトランスで点灯させるのに比べて、極めて電力効率が良く、電流、メシ食いにならない点が最大のメリットであり、高効率に電力変換、昇圧します。また、購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする