※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2LF04-M5A メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMC 41399635 KQ2LF04-M5A メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMC 41399635

メスエルボ KQ2LF ミリサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード41399635 品番KQ2LF04-M5A
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は適合チューブ外径・内容量など70種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)3.5
(ウレタン)3.5
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじM5×0.8 質量(g)4.7 管接続口径M5×0.8 用途おねじ部からの直角方向の配管に使用 形状メスエルボ ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 寸法L1(mm)15.4 ねじの種類M 材質(ねじ部)黄銅 寸法D1(Φmm)8.2 寸法D2(Φmm)7 寸法L2(mm)15.3 寸法M(mm)13.3 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 六角対辺H(mm)8 最小穴径(mm)2.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:489

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする