※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2LF08-01N メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMC 41399784 KQ2LF08-01N メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMC 41399784

メスエルボ KQ2LF ミリサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)8 注文コード41399784 品番KQ2LF08-01N
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は適合チューブ外径・内容量など70種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)11.4
(ウレタン)11.4
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
適合チューブ外径(Φmm)8 接続ねじRc1/8 質量(g)18.8 管接続口径1/8 用途おねじ部からの直角方向の配管に使用 形状メスエルボ ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 寸法L1(mm)16.4 ねじの種類RRc 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき 寸法D1(Φmm)13.2 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)24.9 寸法M(mm)14.2 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 六角対辺H(mm)14 最小穴径(mm)4.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする