※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
メスユニオン KQ2F インチサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
5/32
接続ねじ
NPT1/8
注文コード
41400037
品番
KQ2F03-34A
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)5.6
(ウレタン)4
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途
圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
形状
メスユニオン
適合チューブ外径(inch)
5/32
接続ねじ
NPT1/8
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
質量(g)
13.7
管接続口径
1/8
色
リリースブッシュ:オレンジ
寸法L1(mm)
24.8
ねじの種類
NPT
寸法D(Φmm)
7.9
材質(ねじ部)
黄銅
寸法L2(mm)
9.5
寸法M(mm)
13.3
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角対辺H(mm)
14.29
最小穴径(mm)
3
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。