曜日別特売
KQ2F03-34N メスユニオン KQ2F インチサイズ SMC 41400046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2F03-34N メスユニオン KQ2F インチサイズ SMC 41400046
KQ2F03-34N メスユニオン KQ2F インチサイズ SMC 41400046

メスユニオン KQ2F インチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)5/32接続ねじNPT1/8注文コード41400046品番KQ2F03-34N
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
有効断面積(mm2)
(ナイロン)5.6
(ウレタン)4
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。形状メスユニオン適合チューブ外径(inch)5/32接続ねじNPT1/8使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa質量(g)13.7管接続口径1/8リリースブッシュ:オレンジ寸法L1(mm)24.8ねじの種類NPT寸法D(Φmm)7.9材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき寸法L2(mm)9.5寸法M(mm)13.3保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)六角対辺H(mm)14.29最小穴径(mm)3
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする