曜日別特売
KQ2F07-35N メスユニオン KQ2F インチサイズ SMC 41400125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2F07-35N メスユニオン KQ2F インチサイズ SMC 41400125
KQ2F07-35N メスユニオン KQ2F インチサイズ SMC 41400125

メスユニオン KQ2F インチサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)1/4接続ねじNPT1/4注文コード41400125品番KQ2F07-35N
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
有効断面積(mm2)
(ナイロン)13
(ウレタン)11.5
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。形状メスユニオン適合チューブ外径(inch)1/4接続ねじNPT1/4使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa質量(g)25.1管接続口径1/4リリースブッシュ:オレンジ寸法L1(mm)29.2ねじの種類NPT寸法D(Φmm)10.2材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき寸法L2(mm)13.3寸法M(mm)13.3保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)六角対辺H(mm)17.46最小穴径(mm)4.6
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする