※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
メスユニオン KQ2F ミリサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
41400317
品番
KQ2F04-01A
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)5.6
(ウレタン)4
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
Rc1/8
色
リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
12
用途
圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
トラスコ品番
424-3731
形状
メスユニオン
管接続口径
1/8
寸法L1(mm)
24.1
ねじの種類
RRc
寸法D(Φmm)
7.9
材質(ねじ部)
黄銅
寸法L2(mm)
8.5
寸法M(mm)
13.3
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
六角対辺H(mm)
14
最小穴径(mm)
3
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。