※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2F16-04A メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC 41400651 KQ2F16-04A メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC 41400651

メスユニオン KQ2F ミリサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)16 注文コード41400651 品番KQ2F16-04A
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合チューブ外径・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)113
(ウレタン)67
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
適合チューブ外径(Φmm)16 接続ねじRc1/2 リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)51.6 用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。 トラスコ品番424-3862 形状メスユニオン 管接続口径1/2 寸法L1(mm)38.7 ねじの種類RRc 寸法D(Φmm)23.6 材質(ねじ部)黄銅 寸法L2(mm)15.9 寸法M(mm)20.6 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 六角対辺H(mm)24 最小穴径(mm)13
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:486

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする