曜日別特売
744750560220 Wurth Elektronik パワーインダクタ, 22 μH, 7.7A, 14.5mΩ WURTH ELEKTRONIK 41400723

Wurth Elektronik パワーインダクタ, 22 μH, 7.7A, 14.5mΩ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41400723品番744750560220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
仕様
インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 7.7A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 14.5mΩ
許容差 = ±20%
直径 = 14.8mm
高さ = 15.8mm
寸法 = 14.8 (Dia.) x 15.8mm
コア材料 = フェライト
リードピッチ = 12mm
シリーズ = WE-FAMI
最小動作温度 = -40℃
Wurth WE-FAMIシリーズTHTパワーインダクタ. Wurth Elektronic WE-FAMIパワーインダクタは、その材料組成により、高性能を実現します。 シールド設計と低漂遊磁界を備えたこのパワーインダクタは、最大19.7 Aの飽和電流を提供します(RDC値は最小3.8 Ω)。 適した用途には、ポータブルデバイス、電源、バッテリ充電器、DC/DCコンバータ、ホームエンターテイメントシステムが含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする