曜日別特売
KQ2U09-00A ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC 41400755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2U09-00A ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC 41400755
KQ2U09-00A ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC 41400755

ユニオンワイ KQ2U インチサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合チューブ外径(inch)5/16
内容量1袋(10個)注文コード41400755品番KQ2U09-00A
参考基準価格(税別)¥6,310販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
有効断面積(mm2)
(ナイロン)25.6
(ウレタン)17.7
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。寸法D(Φmm)13.2寸法L1(mm)33.2寸法L2(mm)22.3寸法M(mm)14.2寸法N(Φmm)4.2寸法O(Φmm)8寸法P(mm)13.2寸法Q(mm)8.7形状ユニオンワイ適合チューブ外径(inch)5/16使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)7.4使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)取付板厚(mm)13.2最小穴径(mm)8.1
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする