※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
8
接続ねじ
Uni1/8
注文コード
41401026
品番
KQ2V08-U01N
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)16
(ウレタン)11.2
寸法A(mm)
22.7
寸法D1(Φmm)
13.2
寸法D2(Φmm)
17.6
寸法L1(mm)
23.5
寸法L2(mm)
15
寸法L3(mm)
27.5
寸法M(mm)
14.2
六角対辺H(mm)
12
形状
ユニバーサルエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気、水
ねじの種類
Uni
管接続口径
1/8
接続ねじ
Uni1/8
用途
ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
23.7
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
ねじ規格
-
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
6
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。