曜日別特売
KQ2VF04-M5A ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41402173

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VF04-M5A ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41402173
KQ2VF04-M5A ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41402173

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (ガスケットシール) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)4材質(ねじ部)黄銅注文コード41402173品番KQ2VF04-M5A
参考基準価格(税別)¥5,060販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
有効断面積(mm2)
(ナイロン)2.9
(ウレタン)2.9
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
適合チューブ外径(Φmm)4接続ねじM5×0.8質量(g)5.5寸法L1(mm)17.5材質(ねじ部)黄銅形状ユニバーサルメスエルボボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー管接続口径M5×0.8シール方式(おねじ)シール剤なし寸法A(mm)16.2ねじの種類M寸法D1(Φmm)8.2寸法D2(Φmm)9.8寸法L2(mm)10.2寸法L3(mm)19.2寸法M(mm)13.3使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)六角対辺H(mm)8最小穴径(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする