KQ2VF06-01A ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41402471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VF06-01A ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41402471
KQ2VF06-01A ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41402471

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤なし) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじR1/8、Rc1/8注文コード41402471品番KQ2VF06-01A
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
有効断面積(mm2)
(ナイロン)7.5
(ウレタン)5.9
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)25.4寸法D1(Φmm)10.4寸法D2(Φmm)13.4寸法L1(mm)20.5寸法L2(mm)13寸法L3(mm)28.5寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)14形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水ねじの種類RRc管接続口径1/8接続ねじR1/8、Rc1/8ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)17.6シール方式【おねじ】(-)シール剤なし材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする