KQ2L07-11A レジューサエルボ KQ2L インチサイズ SMC 41403442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L07-11A レジューサエルボ KQ2L インチサイズ SMC 41403442
KQ2L07-11A レジューサエルボ KQ2L インチサイズ SMC 41403442

レジューサエルボ KQ2L インチサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合チューブ外径(inch)1/4
寸法A(mm)21
内容量1袋(10個)注文コード41403442品番KQ2L07-11A
参考基準価格(税別)¥4,110販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
有効断面積(mm2)
(ナイロン)11.6
(ウレタン)10
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。寸法A(mm)21寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)8寸法L1(mm)15.6寸法L2(mm)31.1寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)11.1形状レジューサエルボ適合チューブ外径(inch)1/4使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)3使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)4.6適合管継手d(inch)3/8
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする