曜日別特売
UHE1E221MPD ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF ニチコン 41405587

ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41405587品番UHE1E221MPD
販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
仕様
静電容量 = 220μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 25V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm
高さ = 11.5mm
直径 = 8mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 3.5mm
シリーズ = HE
寿命 = 7000h
耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41405587
2026-02-26
用途: バイクLEDテールランプ基板の修理
製造業

問題なく使えましたこの値段で直るなら安いと思います今度また修理のときは使いたいです

対象商品 : 41405587
2024-05-14
用途: 防犯レコーダーの基板修理
郷田歯科医院医療・福祉・介護関連業

この価格で修理できるのはありがたい。安心のニチコン。

対象商品 : 41405587
2021-01-21
用途: イグニッションキー照明に
建設業・工事業

残光回路のために購入しました。
少量から販売してくれるので重宝します。
ニチコン製品なので安心です。

対象商品 : 41405587
2020-03-07
用途: DVD/ビデオレコーダーの修理
その他業種

非常に扱いやすく性能も安定し、終了後、安心して長く使っていける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする