※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
異径ストレート KQ2H インチサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41406696
品番
KQ2H03-05A
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)5.6
(ウレタン)5.6
形状
異径ストレート
適合チューブ外径a(inch)
5/32
適合チューブ外径b(inch)
3/16
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
用途
サイズ違いのチューブ同士の接続に使用
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
1.8
寸法L(mm)
27.6
寸法D1(Φmm)
8.2
寸法D2(Φmm)
9.1
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
寸法M1(mm)
13.3
寸法M2(mm)
13.3
最小穴径(mm)
3
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。