KQ2T03-05A 異径チーズ KQ2T インチサイズ SMC 41406906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2T03-05A 異径チーズ KQ2T インチサイズ SMC 41406906
KQ2T03-05A 異径チーズ KQ2T インチサイズ SMC 41406906

異径チーズ KQ2T インチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合チューブ外径a(inch)5/32
適合チューブ外径b(inch)3/16
内容量1袋(10個)注文コード41406906品番KQ2T03-05A
参考基準価格(税別)¥5,210販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
有効断面積(mm2)
(ナイロン)7.1
(ウレタン)6.6
用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。寸法D1(Φmm)9.1寸法D2(Φmm)8.2寸法L1(mm)15.3寸法L2(mm)15.7寸法L3(mm)19.4寸法M1(mm)13.3寸法M2(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6寸法Q1(mm)5.7寸法Q2(mm)6.2形状異径チーズ適合チューブ外径a(inch)5/32適合チューブ外径b(inch)3/16使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)2.6使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)3.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする