KQ2T09-11A 異径チーズ KQ2T インチサイズ SMC 41406951

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2T09-11A 異径チーズ KQ2T インチサイズ SMC 41406951
KQ2T09-11A 異径チーズ KQ2T インチサイズ SMC 41406951

異径チーズ KQ2T インチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合チューブ外径a(inch)5/16
適合チューブ外径b(inch)3/8
内容量1袋(10個)注文コード41406951品番KQ2T09-11A
参考基準価格(税別)¥6,020販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
有効断面積(mm2)
(ナイロン)26.3
(ウレタン)18.3
用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。寸法D1(Φmm)15.4寸法D2(Φmm)13.2寸法L1(mm)19.6寸法L2(mm)19寸法L3(mm)26.2寸法M1(mm)15.6寸法M2(mm)14.2寸法N(Φmm)4.2寸法O(Φmm)8寸法Q1(mm)8.7寸法Q2(mm)9.9形状異径チーズ適合チューブ外径a(inch)5/16適合チューブ外径b(inch)3/8使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)8.2使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)7
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする