※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
異径チーズ KQ2T ミリサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(5個)
1個
適合チューブ外径a(Φmm)
8
4
6
8
10
12
3.2
適合チューブ外径b(Φmm)
6
6
4
8
10
12
16
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41407012
品番
KQ2T08-06A
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)13.4
(ウレタン)10.6
用途
同一方向の配管から90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
寸法D1(Φmm)
10.4
寸法D2(Φmm)
13.2
寸法L1(mm)
17.3
寸法L2(mm)
17.2
寸法L3(mm)
23.9
寸法M1(mm)
13.3
寸法M2(mm)
14.2
寸法N(Φmm)
4.2
寸法O(Φmm)
8
寸法Q1(mm)
8.4
寸法Q2(mm)
7.3
適合チューブ外径a(Φmm)
8
適合チューブ外径b(Φmm)
6
形状
異径チーズ
使用流体
空気、水
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
6
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
取付板厚(mm)
13.2
最小穴径(mm)
4.5
CADデータダウンロード