曜日別特売
KQ2T08-10A 異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 41407021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2T08-10A 異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 41407021
KQ2T08-10A 異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 41407021

異径チーズ KQ2T ミリサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
適合チューブ外径a(Φmm)8
適合チューブ外径b(Φmm)10
内容量1袋(10個)注文コード41407021品番KQ2T08-10A
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
有効断面積(mm2)
(ナイロン)36
(ウレタン)27.2
用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。寸法D1(Φmm)15.9寸法D2(Φmm)13.2寸法L1(mm)19.6寸法L2(mm)19.2寸法L3(mm)26.2寸法M1(mm)15.6寸法M2(mm)14.2寸法N(Φmm)4.2寸法O(Φmm)8寸法Q1(mm)8.4寸法Q2(mm)9.6適合チューブ外径a(Φmm)8適合チューブ外径b(Φmm)10形状異径チーズ使用流体空気、水トラスコ品番424-5253ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)8.3使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする