※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
異径チーズ KQ2T ミリサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(10個)
1袋(5個)
1個
適合チューブ外径a(Φmm)
12
4
6
8
10
12
3.2
適合チューブ外径b(Φmm)
16
6
4
8
10
12
16
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
41407064
品番
KQ2T12-16A
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)108.5
(ウレタン)74
用途
両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
寸法D1(Φmm)
23.8
寸法D2(Φmm)
18.5
寸法L1(mm)
26.6
寸法L2(mm)
25
寸法L3(mm)
35.9
寸法M1(mm)
20.6
寸法M2(mm)
17
寸法N(Φmm)
4.2
寸法O(Φmm)
8
寸法Q1(mm)
10.7
寸法Q2(mm)
13.4
適合チューブ外径a(Φmm)
12
適合チューブ外径b(Φmm)
16
形状
異径チーズ
使用流体
空気、水
トラスコ品番
424-5369
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
20.1
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
取付板厚(mm)
23.8
最小穴径(mm)
9
CADデータダウンロード