※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
異径チーズ KQ2T ミリサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(5個)
1個
適合チューブ外径a(Φmm)
3.2
4
6
8
10
12
3.2
適合チューブ外径b(Φmm)
4
6
4
8
10
12
16
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41407073
品番
KQ2T23-04A
参考基準価格(税別)
¥5,410
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)3.8
(ウレタン)3.5
用途
両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
寸法D1(Φmm)
8.2
寸法D2(Φmm)
7.1
寸法L1(mm)
14.9
寸法L2(mm)
15.3
寸法L3(mm)
18.5
寸法M1(mm)
13.3
寸法M2(mm)
13.3
寸法N(Φmm)
3.2
寸法O(Φmm)
6
寸法Q1(mm)
5.4
寸法Q2(mm)
5.8
適合チューブ外径a(Φmm)
3.2
適合チューブ外径b(Φmm)
4
形状
異径チーズ
使用流体
空気、水
トラスコ品番
424-5431
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
2.6
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
取付板厚(mm)
8.2
最小穴径(mm)
2.5
CADデータダウンロード