KQ2X01-03A 異径ブランチユニオンワイ KQ2X インチサイズ SMC 41407082

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2X01-03A 異径ブランチユニオンワイ KQ2X インチサイズ SMC 41407082
KQ2X01-03A 異径ブランチユニオンワイ KQ2X インチサイズ SMC 41407082

異径ブランチユニオンワイ KQ2X インチサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合チューブ外径(inch)1/8
寸法A(mm)42.2
内容量1袋(10個)注文コード41407082品番KQ2X01-03A
参考基準価格(税別)¥4,720販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
有効断面積(mm2)
(ナイロン)3.2
(ウレタン)2.7
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。寸法A(mm)42.2寸法D1(Φmm)7.1寸法D2(Φmm)8.2寸法L1(mm)44.7寸法L2(mm)18寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6寸法P(mm)7.1寸法Q(mm)5.7形状異径ブランチユニオンワイ適合チューブ外径(inch)1/8使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)5.5使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.5適合管継手d(inch)5/32
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする