※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2LE04-00N 隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズ SMC 41407511 KQ2LE04-00N 隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズ SMC 41407511

隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード41407511 品番KQ2LE04-00N
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は適合チューブ外径・適合管継手・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)4.2
(ウレタン)4.2
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法B(mm)14.8 寸法D(Φmm)8.2 寸法E(mm)28.5 寸法M(mm)13.3 六角対辺H1(mm)14 六角対辺H2(mm)14 形状隔壁エルボ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水 管接続口径同径チューブ 用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)21.2 寸法TM12×1 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき 取付穴(mm)13 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)3
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする