※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
41407536
品番
KQ2LE06-00N
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・適合管継手・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)11.4
(ウレタン)9
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法B(mm)
15.5
寸法D(Φmm)
10.4
寸法E(mm)
29.6
寸法M(mm)
13.3
六角対辺H1(mm)
17
六角対辺H2(mm)
17
形状
隔壁エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気、水
管接続口径
同径チューブ
用途
パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
29.4
寸法T
M14×1
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
取付穴(mm)
15
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
4.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。