曜日別特売
KQ2E12-00N 隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ SMC 41408552

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2E12-00N 隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ SMC 41408552
KQ2E12-00N 隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ SMC 41408552

隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1袋(5個)適合チューブ外径(Φmm)12注文コード41408552品番KQ2E12-00N
参考基準価格(税別)¥5,350販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
有効断面積(mm2)
(ナイロン)58.3
(ウレタン)46.1
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。形状隔壁用ユニオン適合チューブ外径(Φmm)12使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPaリリースブッシュ:ライトグレー質量(g)63.8寸法L(mm)34.7管接続口径同径チューブ寸法TM22×1材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき取付穴(mm)23寸法M(mm)17保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)六角対辺H(mm)27最小穴径(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする