※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
注文コード
41408586
品番
KQ2E23-00A
参考基準価格(税別)
¥7,460
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)3.4
(ウレタン)2.9
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途
パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
形状
隔壁用ユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
トラスコ品番
424-3722
色
リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
24.1
寸法L(mm)
27.3
管接続口径
同径チューブ
寸法T
M12×1
材質(ねじ部)
黄銅
取付穴(mm)
13
寸法M(mm)
13.3
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角対辺H(mm)
14
最小穴径(mm)
2.5
CADデータダウンロード