KQ2T07-02AS 両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ SMC 41410957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2T07-02AS 両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ SMC 41410957
KQ2T07-02AS 両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ SMC 41410957

両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじR1/4注文コード41410957品番KQ2T07-02AS
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
用途
両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
有効断面積(mm2)
(ナイロン)14.4
(ウレタン)12.4
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JJIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)24寸法D1(Φmm)11.1寸法D2(Φmm)10寸法L1(mm)15.6寸法L2(mm)23.2寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)14形状チーズユニオン適合チューブ外径(inch)1/4使用流体空気、水ねじの種類RRc管接続口径1/4接続ねじR1/4ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)16シール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)4.5
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする