※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
8
接続ねじ
Uni1/8
注文コード
41412077
品番
KQ2S08-U01A
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)17.2
(ウレタン)16.2
用途
ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
寸法A(mm)
15.9
寸法D(Φmm)
14
寸法L1(mm)
20.7
寸法L2(mm)
19.7
寸法M(mm)
14.2
六角対辺H(mm)
5
形状
六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気、水
ねじの種類
Uni
管接続口径
1/8
接続ねじ
Uni1/8
トラスコ品番
445-9172
色
リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
9.4
材質(ねじ部)
黄銅
ねじ規格
-
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
5.1
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。