※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2S11-37N 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) インチサイズ SMC 41412576 KQ2S11-37N 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) インチサイズ SMC 41412576

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) インチサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)3/8 接続ねじNPT1/2 注文コード41412576 品番KQ2S11-37N
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど34種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)29.6
(ウレタン)29.1
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
寸法A(mm)15.7 寸法D(Φmm)19 寸法L1(mm)22.1 寸法L2(mm)21.1 寸法M(mm)15.6 六角対辺H(mm)6.35 形状六角穴付ハーフユニオン 適合チューブ外径(inch)3/8 使用流体空気、水 ねじの種類NPT 管接続口径1/2 接続ねじNPT1/2 用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)40.6 シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)6.4
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦDは最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする