ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 10000μF

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41413174 品番UVY1E103MHD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
仕様
静電容量 = 10000μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 25V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 18 (Dia.) x 40mm
高さ = 40mm
直径 = 18mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 7.5mm
シリーズ = VY
寿命 = 1000h
ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
バイク整備
平杉整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

原付バイクの自作バッテリーレス配線に使用。既製品を買うより遥かに安く作れます。ただ、耐衝撃性(既製品はゴムで覆ってある)配線制作時のハンダ付けは振動に弱い(時に鉛フリーハンダ使用時は注意)、雨水等の対策等は劣るので設置場所等よく考えないといけません。数年使っていますが快調です。

対象商品:
41413174
2023-11-11
用途:
電源の回路修繕に使います。

外観から見ても,頼もしく感じました。安心感がありますね。

対象商品:
41413174
2023-10-03
用途:
バッテリーレスキットに使用
製造業

安く容量も大きいです。
サイズが思ってたより大きかったです

対象商品:
41413174
2023-05-25
用途:
バイクのバッテリーレス
製造業

原付のバッテリーレスキット作る為に購入。
これ一つでとりあえずアイドリング時でもウィンカーつくので大丈夫でした。あとは耐久性です。

対象商品:
41413174
2021-10-06
用途:
バイクのバッテリーレス化パーツ
自動車・二輪車・自転車関連業

+−のケーブルを接続し、スーパーカブのバッテリー端子に接続した。市販の完成品と変わらない、、、と思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする