画像準備中

ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 180μF

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41413567 品番LGJ2D181MELY20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
仕様
静電容量 = 180μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 200V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 20 (Dia.) x 20mm
高さ = 20mm
直径 = 20mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 10mm
シリーズ = GJ
リーク電流 = 0.56 mA
GJ Series. GJシリーズスナップイン端子アルミ電解コンデンサ. 105 ℃で3000時間の定格リプル電流に対する耐性 スイッチング電源向けのフラットデザインに最適 定格電圧: 450V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-08
用途:
PC電源のコンデンサ交換
その他業種

レトロのかなり昔のPC修理中でコンデンサ全部
総取っ換えとなり
やっと見つけて喜んでいたらキャンセルの通知が来て一方的にキャンセルされました。
どうも廃版っぽい雰囲気
代替品で近い容量のコンデンサと交換するしか無さそう
サイズが合わないと悲惨なので慎重に探します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする