KQ2VS07-32A 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41413662

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VS07-32A 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41413662
KQ2VS07-32A 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41413662

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (ガスケットシール) インチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)1/4材質(ねじ部)黄銅注文コード41413662品番KQ2VS07-32A
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
有効断面積(mm2)
(ナイロン)2.9
(ウレタン)2.9
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。寸法A(mm)19.7寸法D1(Φmm)11.1寸法D2(Φmm)13.4寸法L1(mm)20.6寸法L2(mm)11.1寸法L3(mm)23.2寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)6.35形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)1/4使用流体空気、水ねじの種類UNF管接続口径No.10-32接続ねじ10-32UNFボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)11.3材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする