AF551H 高圧仕上釘打機 マキタ 41415717

高圧仕上釘打機

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41415717 品番AF551H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥71,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

指のかかりやすい新グリップ形状。
目盛り付き透明マガジン。

使用釘(mm)
仕上釘:15、20、25、30、35、40、45、50、55
超仕上釘:15、20、25、30、35、40、45、50
付属品ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース 仕様打込み深さ調整、空打ち防止、トリガロック、後方排気、エアダスタ 質量(kg)1.2 使用ホース内径(Φmm)4.0以上 釘装てん数(本)100(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98〜2.26[10〜23]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41415717 AF551H 55677545 AF552H 高圧仕上釘打 マキタ 高圧仕上釘打 マキタ 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41415717
2014-08-21
用途:
木工作業

最初から商品にエアプラグが付いていたのですがあまり見ない形の物でした。いくつかのエアホースで試しましたがソケットが奥まで入らずロックできず困ってたので市販のエアプラグに変えようとしましたが逆ネジでした。知らずに通常方向にゆるめていたので本体を未使用のまま壊してしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする