マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(電動工具)
マキタの 振動ドリル
震動ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41415823
品番
HP1230
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
小型、軽量1.4kg ボディで12mm コンクリート穴あけに対応!
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
15
穴あけ能力(mm) コンクリート
12(コンクリートブロック)
チャック能力(mm)
1.5〜10
打撃数(min
-1
[回/分])
0〜31900
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜2900
電源(V)
単相100
電流(A)
4.2
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
407
振動3軸合成値(m/s
2
)
23.5(震動ドリル)、<2.5(ドリル)
仕様
二重絶縁、無段変速、正逆転両用
付属品
ストッパポール、チャックキーS10(763415-9)、サイドグリップ
質量(kg)
1.4
トラスコ品番
422-7701
注意
※HM1810の先端工具は六角シャンクの電動ハンマと互換性はありません。専用工具が必要です。