曜日別特売
3707FC 電子トリマ マキタ 41415893

電子トリマ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード41415893品番3707FC
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

電子制御により安定した回転で作業!
高輝度LED ライト付細径ボディ!

回転数(min-1[r.p.m])26000チャック孔径(Φmm)6電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)204仕様二重絶縁、LEDライト付、電子制御付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本質量(kg)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-05
用途: 木工作業
不動産業

安定した回転で使いやすいです。
音も静かで、期待通りの商品でした。

対象商品 : 41415893
2024-08-30
用途: 面取り加工

ガイドのロック機構がシンプルで大変使い勝手がよい。

対象商品 : 41415893
2024-05-14
用途: 面取り
有限会社辰野製作所製造業

以前廉価なものを使用していましたが、木の堅さや当て方でモーター音が苦しそうに聞こえるときが多々ありましたが、音も静かで安定しており満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 41415893
2016-09-30
用途: 木材の溝掘り等
運輸・通信業

予想通り軽かな動きで溝掘りできました

1が参考にしています
対象商品 : 41415893
2016-05-03
用途: 木工型抜き
BMBデザイン

大きさが手になじむ感じがとてもいいです!
動きもスイスイ削れて気に入ってます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トリマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/trimmer_howtouse/
2022-12-14

木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする