RP2301FC 電子ルーター マキタ 41415927

電子ルーター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード41415927品番RP2301FC
参考基準価格(税別)¥60,800販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

卓越した操作性、作業性!
最大出力2600Wパワフルモータ搭載!
スムーズ昇降
握りやすいグリップ

回転数(min-1[r.p.m])9000~22000チャック孔径(Φmm)12電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号203仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6質量(kg)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41415927
2021-11-23
用途: テーブルルーターとして使用
不動産業

6ミリルーターと比べるとパワーの差は歴然としています。逆さにしても歯を上下できるのが便利です。ただし上下移動に使うボルトが+鍋ネジで舐めやすいので、六角ボルトに変更しました。

対象商品 : 41415927
2021-12-02
用途: DIY
医療・福祉・介護関連業

重すぎて、操作の段階で「ケガ」をしそうで使いずらい。

対象商品 : 41415927
2018-07-17
用途: 木工作業

あまり今回の作業には適さなかったまた別の作業時に利用したいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする