色青
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×248×279
オイルタンク(L)0.28
付属品トルクスレンチレンチ(D941713160)、(-)ドライバ、チェーンカバー
仕様吸気口設定、プライマポンプ、防振構造、電子エンジン、チェーンブレーキ付、自動給油
長さ(mm)(ガイドバー)450
質量(kg)4.9(チェーン刃、ガイドバー除く)
最大出力(W)2.2
タンク容量(L)0.48
排気量(mL)42.4
スパークプラグNGK-CMR7A-5
気化器形式ダイヤフラム式
点火方式電子点火
燃料混合比25:1(ガソリン:2ストローク専用オイル)
エンジン形式空冷 2 ストローク単シリンダ
始動方式リコイルスタータ
給油方式自動
チェーン形式95VP72E
振動3軸合成値(m/s2)3.9(前ハンドル)、3.6(後ハンドル)