充電式インパクトドライバ(本体のみ)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41416024 品番 TD090DZ
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

小型、軽量ボディで質量0.92kg!
軽快&パワフル!

作業量(目安)
ネジ締め
木ネジΦ3.8×45mm:約170
木ネジΦ4.2×65mm:約90本
小ネジM8×16mm:約550本
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918] 回転数(min-1[r.p.m])0〜2400 バッテリー電圧(V)10.8 打撃数(min-1[回/分])0〜3000 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M12 バッテリー容量(Ah)1.3 付属品(+)ビット2-65 仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 長さ(mm)155 幅(mm)54 質量(kg)0.92 高さ(mm)178 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 バッテリーリチウムイオンバッテリー ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M10 適合バッテリーA-48692 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜90
注意
※バッテリー・充電器・ケース別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:487488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
ネジ締め

長年使用しても 問題なく使用できてとても良い
少しの時間で盗まれてしまい、再度同じものを購入。

対象商品:
41416024
2019-09-19
用途:
介護用家具の組み立て

軽量で馬力もあり電池も長持ちするので素晴らしい商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
41416024
2020-06-28
用途:
エアコン工事
ライフワーク 様 (サービス業)

本体が軽くて。最高です
作業が速くなりました
ありがとうございます!

1人が参考にしています
対象商品:
41416024
2016-10-03
用途:
ネジ絞め
その他業種

ちいちゃいですが、なかなかパワフル満足です

1人が参考にしています
対象商品:
85939427
2015-10-23
用途:
電気

充電式掃除機に合わせたバッテリー仕様の物を購入しました。もう少し容量のある14Vの物がよかったかも。

1人が参考にしています
対象商品:
85939427
2016-01-28
用途:
仕事用(設備関係)

去年(2015)11月2台購入したけど、社外ビットを2台に使用、うち一台は社外ビット打撃ねじ込み後ビットが外れなくなり、メーカーに修理依頼その後、数日何も回答無し、こちらからモノタロウさんに連絡し始めて回答あり、数日後商品(同品)が返却され、また社外ビットを使用(ほかの同品4台は社外ビットも外れます)また、打撃ねぎ込み後ビットが外れず、すぐ、モノタロウさんにTEL症状を伝え返品交換依頼、数日で新品商品到着、早速使用、症状変わらず、それどころか最初に購入した商品も打撃だけで木ネジ(75ミリ半ネジ)も、ろくにネジ込めない症状になり、今では古いインパクトを使用、新品購入商品は今や物置です。残念、もう、返品も購入も予定無し!残念でした。(モノタロウさんのせいではない)

1人が参考にしています
対象商品:
85939427
2014-01-23
用途:
仕事

安くて良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
このインパクトドライバーには、電池、充電器は付属していますか?
回答:
インパクトドライバーTD090DZ には電池、充電器は付属して下りません。
2013-02-01

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする