私の場合電動工具は、すべてコード式です。これまで購入の工具もマキタの製品が多く特に故障もなく不満はないのでマキタにしました。これまでの使用では使いかってよく作業効率がよくかってよかったと思ってる。
切断の性能については文句無しです。
本体以外の部分で改善希望が多いと感じる。
六角レンチの収納部分が頼りない。六角の止めネジがすぐ無くなる。専用収納ケースのサイズがシビア過ぎて、一切の余裕を許さないんで片付けが面倒臭いです。
マキタのペンインパクトのケースくらい頑丈で、余裕と収納スペースがあって、替刃や六角や多少のオプションパーツが同梱出来ると使い勝手がいいと思います。
付属のブレードが素晴らしい切れ味です。本体も安いジグソーより安定感があり満足しているのですが、専用ケースがコードの収納の事は全く考えられていない。本当に専用なのか?と疑いたくなるケースです。
細かい切断加工に丁度いいサイズ 替え刃で薄い金属ならカットできるので工作範囲が広がります。
車に設置する棚を制作するのに購入しました。
力もあり、30mmの木材も容易にカットできました。付属の刃は荒切り用なのか、曲線は難しいですが、刃をきちんと選択すれば曲線も綺麗にカットできます。
DIYでの使用には問題無いレベルです。
半径100mmの円を切りぬくのに、ブレードローラーから付属品のブレードが、外れる、外れる。定規は、ひずむ。円切り専用B-17は、斜めになって、一周すれば、見事にずれる。
バードカービングの木材切り出しのために、使っています。
以前、ホームセンターで安物ジグソーを買って、切れ味の悪さとパワー不足に不満に感じて
やはり日立かマキタだと思い、切断能力の高さと、価格で決めました。
さすがに、安物とは違います、以前は木に負けて、切断面が斜めになっていたのがまっすぐ早くきれます。
ただ、ケース付きでいいのですが、コード収納はきれいに入れないと蓋が閉まりにくいです。