防じんマルノコ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種別チップソー付 注文コード41417241 品番KS5200FX
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!
切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!

ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)26 最大切込深さ(mm)(90°時)39.5 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)0.7 カーボンブラシ呼び番号408 種別チップソー付 全長(mm)321 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 付属品チップソー(A-50083)、2本ポール平行定規、ガイドルールホルダ、六角棒スパナ5(783203-8)、ツナギコード5m 質量(kg)2.7 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする