防じんマルノコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品チップソー(A-50061)、2本ポール平行定規、ガイドルールホルダ、六角棒スパナ5(783203-8) 注文コード41417284 品番KS4100F
参考基準価格(税別)¥46,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!
ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!
ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。

ノコ刃外径(Φmm)100 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)17 最大切込深さ(mm)(90°時)27 回転数(min-1[r.p.m])9000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 種別チップソー付 全長(mm)293 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 付属品チップソー(A-50061)、2本ポール平行定規、ガイドルールホルダ、六角棒スパナ5(783203-8) 質量(kg)2.7 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする