曜日別特売
KS4100FSP 防じんマルノコ マキタ 41417293

※チップソーは付属しておりません

防じんマルノコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台付属品2本ポール平行定規、ガイドルールホルダ、六角棒スパナ5(783203-8)注文コード41417293品番KS4100FSP
参考基準価格(税別)¥43,900販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!
ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!
ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。

ノコ刃外径(Φmm)100ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)27回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408種別チップソー別売全長(mm)293仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能付属品2本ポール平行定規、ガイドルールホルダ、六角棒スパナ5(783203-8)質量(kg)2.7仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
注意
※チップソー別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする