マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 丸ノコ
205ミリ カッタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41417451
品番
4108R
参考基準価格(税別)
¥84,300
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
1430W で高能率切断!
刃物外径(Φmm)
205
刃物内径(Φmm)
25(25.4も可)
最大切込深さ(mm)(90°時)
70
回転数(min
-1
[r.p.m])
3800
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
154
種別
ダイヤモンドホイール付
全長(mm)
370
仕様
二重絶縁、給水装置付
付属品
ダイヤモンドホイール、メガネレンチ22(782017-2)、ボックスレンチ13(782212-4)、給水装置一式(給水プラグ付)
質量(kg)
7.4