ポータブルバンドソー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41417573 品番2107FW
参考基準価格(税別)¥126,900 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!
トーションスプリング内蔵で正確な切断!

切断能力(mm) 角(45°)50×50 切断能力(mm) 角(90°)100×100 切断能力(mm) 丸(45°)50 切断能力(mm) 丸(90°)115 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50] 電源(V)単相100 電流(A)(電動機)7.5 消費電力(W)(電動機)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 タイプ定置式 荷重調整方式4段階 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665〜353 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5 仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付 付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規 質量(kg)26 用途各種鋼材、鋼管の切断に! トラスコ品番422-7361

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:572

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41417573
2019-11-26
用途:
CNC切削加工用のストック切り出し

棒状のものをカットするだけでなく、台座を付けると普通のバンドソーとしても使えます。非常にパワーのある機械でストレスなく切断することができます。

1人が参考にしています
対象商品:
41417573
2017-07-04
用途:
配管や金属切断で使用
電気・ガス・熱供給・水道業

使い心地は問題ありません。
鋼管を切るのに主に使用してましたが、
重すぎます。
新ダイワ工業のをメインとして使っていましたが、
同規模の切断能力を選ぶなら、新ダイワ工業の方を選びます。
ただマキタの方は本体を外せるなどの付加価値があるので用途に応じて選ぶのが良いと思います。

13人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする