曜日別特売
GB602W 卓上グラインダ マキタ 41417932

卓上グラインダ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード41417932品番GB602W
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

作業用ライト、目を保護するアイシールド付!
刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!
ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜

回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)(右)16、(左)6.4研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7電源(V)単相100電流(A)2.8定格出力(W)250コード長さ(m)2全長(mm)375付属品研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト質量(kg)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41417932
2023-02-19
用途: 色々な物の研磨
一般財団法人北陸電気保安協会その他業種

思った以上に振動が無く驚いた。
購入したが設置場所と固定を思案していたが全く考慮しなくてもよく一寸したものであれば作業台にポン置きでも十分に問題なく作業できる。

2が参考にしています
対象商品 : 41417932
2019-11-14
用途: スパイダーモアとビーバー草刈刃 の研磨
製造業

これで刃も買い換えることも少なくりそうで、とても経済的になって活躍できそうです!

対象商品 : 41417932
2018-02-04
用途: 樹脂、金属の研磨に

音は思ったより静かです。回転の安定感もあり良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
2が参考にしています
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
2が参考にしています
2022-09-22

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする