9500DW 充電式刃物グラインダ マキタ 41417957

9500DW 充電式刃物グラインダ マキタ 41417957 9500DW 充電式刃物グラインダ マキタ 41417957

充電式刃物グラインダ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41417957 品番9500DW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コードレスで場所を問わず刃物研磨が可能!

バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(Ah)1.3 充電時間(分)30 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)55 回転数(min-1[r.p.m])5500 バッテリーニカドバッテリー 全長(mm)225 付属品バッテリ(7000)、充電器(DC1414)、六角棒レンチ4(783202-0)、刃物研ぎ砥石100-60(A-44725) 質量(kg)1.0(バッテリ含む)
注意
※9500Dにはバッテリ・充電器は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41417957
2018-06-13
用途:
チップソー等の刃付
農・林・水産業

回転が適正で焼けが付ません。チップソーの刃付に使用しています。問題なし。

3人が参考にしています
対象商品:
41417966
2017-05-01
用途:
コンクリートに刻みをいれる作業
株式会社小林測量設計 様

軽量コンパクトで扱いやすいです。
スイッチとモーターの耐久性がもっとほしいです。

2人が参考にしています
対象商品:
41417957
2014-03-14
用途:
刃物研ぎ

刃物を使う
農作業や工業で
切れ味は作業効率に
大きく関係するなか


グラインダーは
コードレスで
素早く刃物研ぎが出来てかなり重宝します。

これで専用の持ち運びケースがあれば尚
よいのですが…

3人が参考にしています
対象商品:
41417957
2014-03-13
用途:
包丁や鎌を使う作業

刃物の使用頻度が
高い現場では
切れ味が作業効率を
左右するなか

これば素早く刃物研ぎが出来てかなり重宝しますね。

急速充電式だから尚更。

これに持ち運び用の
ケースがあれば
いいんだけどなぁ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする