チップソー研磨機

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41417984 品番9803
参考基準価格(税別)¥131,600 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

外径80〜500mmまでのチップソーを刃付け!

回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)2 消費電力(W)190 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号76 能力(mm)外径80〜500mm台金の厚み:4まで 付属品ダイヤモンドホイール80(粒度325N)、リング15、スリーブ15、アウタフランジ30、ストッパ、スパナ10-13(781202-4)、ボックスレンチ9(782209-3)、ドレッサストーン100-600 質量(kg)11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-01-03
用途:
チップソー刃研ぎ
有限会社新長崎コーポレーション 様 (建設業・工事業)

木工用のチップソー刃研ぎに使用しています。角度調整に慣れるまで練習が必要ですが、新品のチップソー刃と比較しながらチップソー刃研ぎをしています。
 モノタロウのチップソーも、何回も研いで使用しています。重宝しています。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする